Pulpito mobile

Codice art.: 5839
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5839
copia
EAN / GTIN 4017976658391
copia
Codice del produttore 5839
copia
Numero-L L90080 854
copia
Produttore Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Pannello scorrevole in tubo d’acciaio e acciaio profilato saldato, costruzione avvitata, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Superficie di scrittura orizzontale in pannello di legno 500 x 600 mm. 1 armadio in acciaio (L x P x A: 500 x 600 x 600 mm) con porta a battente, 1 ripiano fisso e 2 ripiani regolabili nell’armadio. Corpo verniciato a polvere in grigio chiaro RAL 7035 e frontale blu RAL 5007. Con 1 cassetto per tastiera chiudibile a chiave con estrazione totale e supporto per tappetino del mouse estraibile. Con passacavi nella superficie di scrittura e nell’armadio. Capacità di carico per ripiano nell’armadio 30 kg. 4 ruote piroettanti con pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a strisciamento. 2 con freno

Proprietà:

Portata totale (kg): 150
Altezza di scrittura (mm): 1110
Lunghezza superficie utile (mm): 650
Larghezza superficie utile (mm): 650
Larghezza totale (mm): 650
Profondità totale (mm): 650
Altezza totale (mm): 1110
Pneumatici: TPE
Dimensioni ruote (mm): 125 × 32

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello