Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Tubolare e profilato di acciaio saldato, struttura imbullonata, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Piano di scrittura in materiale derivato dal legno 1100 x 589 mm, con guida di arresto, 2 ripiani di appoggio e 1 armadietto in acciaio con serratura e porta a battente, 1 ripiano fisso e 2 ripiani mobili nell'armadietto. Verniciato a polvere, corpo grigio luce RAL 7035, frontale blu RAL 5007. Portata per ripiano 50 kg, portata per ripiano nell'armadietto 30 kg. 4 ruote girevoli con gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. 2 ruote con freno. Dotato inoltre di divisorio di protezione contro le infezioni 5942, supporto per disinfettante 1393-B0500 (per flacone Bode da 500 ml) e supporto per flacone spray 1391. Flaconi non inclusi nella fornitura.
Proprietà:
Portata totale (kg): 100
Altezza di scrittura (mm): 1100/1195
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 600
Larghezza totale (mm): 1105
Profondità totale (mm): 659
Altezza totale (mm): 2305
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3