• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Portascanner

Codice art.: 1392
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 1392
EAN / GTIN 4017976013923
Codice del produttore 1392
Numero-L L90080 1219

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Portascanner in lamiera di acciaio, verniciato a polvere, grigio luce RAL 7035. Puntone tubolare con fori multipli, con morsetto per fissare la borsa dello scanner a quasi tutti i prodotti fetra in quasi tutte le posizioni. Alloggiamento scanner L x P x A: 120 x 87 x 150 mm, apertura anteriore: 40 mm di larghezza

Proprietà:

Larghezza totale (mm): 120
Profondità totale (mm): 118
Altezza totale (mm): 250
Colore: grigio chiaro

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello