Utensili ad innesto TORX®

Codice art.: 58294018
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Testa a innesto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 58294018
copia
EAN / GTIN 4018754096848
copia
Codice del produttore 58294018
copia
Numero-L L60010 3289
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per chiavi dinamometriche con mandrino quadrato
  • Fissaggio blocco penna
  • Cromatura su nichel, durevole e a prova di trucioli
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole

Proprietà:

  • Altezza mm (h): 11 mm
  • Profilo di uscita: TORX®
  • S: 25 mm
  • Dimensione azionamento esagonale [quadrato interno]: 14 x 18 mm
  • Dimensione Profilo di uscita: E18
  • Peso: 135 g
  • Larghezza mm (b): 24 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello