Spazzola manuale con filo e raschietto Filo in acciaio liscio da 0,35 mm

Codice art.: 575450
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino
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
Materiale guarnizione Filo in acciaio
Lunghezza complessiva L 290 mm
Spessore setole 0,35 mm
Lunghezza di lavoro L3 130 mm
Lunghezza utile H1 25 mm
Numero di file 4
Tipo di prodotto Spazzola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 575450
copia
EAN / GTIN 4017359078266
copia
Codice del produttore 120401
copia
Produttore LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola manuale con 4 serie di fili e raschietto. Lunghezza utile 130 mm, altezza utile 25 mm, lunghezza complessiva circa 290 mm.

Uso:

Per l'eliminazione di forti impurità.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello