{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Spazzola D1 | 50 mm | |
Grana | 120 | |
Grado di finezza | medio | |
Spessore setole | 0,6 mm | |
Larghezza utile L1 | 13 mm | |
Lunghezza utile H1 | 13 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Materiale abrasivo | con carburo di silicio (SiC) | |
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
Velocità consigliata | 2.400 min-1 - 2.800 min-1 | |
Numero massimo giri | 4.500 min-1 | |
Avanzamento | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Accostamento | 0,3 (fine) – 1,0 (grosso) mm | |
Macchina di propulsione | Centri di lavorazione CNC; robotica | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo |
575052 120
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197977755
copia |
|
Codice del produttore |
575052 120
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |