{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grana | 120 | |
⌀ Spazzola D1 | 63 mm | |
⌀ Piattello D2 | 58 mm | |
Materiale abrasivo | Carburo di silicio (SiC) | |
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
Grado di finezza | medio | |
Spessore setole | 0,6 mm | |
⌀ Superficie di lavoro | 63 mm | |
⌀ Foro d1 | 16 con cava mm | |
Lunghezza utile H1 | 30 mm | |
Velocità consigliata | 1.500 min-1 - 2.500 min-1 | |
Numero massimo giri | 4.500 min-1 | |
Avanzamento | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Accostamento | 0,3 (fine) – 1,5 (grosso) mm | |
Tipo di prodotto | Spazzola per piattello |
Codice articolo | 575008 120 | |
EAN / GTIN | 4045197977724 | |
Codice del produttore | 575008 120 |