Vite di serraggio con passaggio interno per LR, Per ⌀ Mandrino: 16mm

Codice art.: 575096 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Mandrino (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ mandrino 16 mm
Filettatura M M8
⌀ Testa 20 mm
Spessore della testa K 13 mm
Apertura 6 mm
Coppia di serraggio consigliata 15 Nm
Tipo di prodotto Vite di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 575096 16
EAN / GTIN 4062406057053
Codice del produttore 575096 16
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Vite di serraggio (zincata) con esagono incassato. Con fori per lubrorefrigerante.

Uso:

Per spazzole circolari e a piattello GARANT. Fare attenzione alla coppia.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello