{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grana | 80 | |
⌀ Spazzola D1 | 20 mm | |
⌀ Piattello D2 | 24 mm | |
Materiale abrasivo | Carburo di silicio (SiC) | |
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Grado di finezza | grosso | |
Spessore setole | 1,2 mm | |
⌀ Superficie di lavoro | 20 mm | |
Lunghezza utile H1 | 25 mm | |
Velocità consigliata | 1.500 min-1 - 2.500 min-1 | |
Numero massimo giri | 4.500 min-1 | |
Avanzamento | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Accostamento | 0,3 (fine) – 2,0 (grosso) mm | |
Tipo di prodotto | Spazzola per piattello |
Codice articolo |
575002 80
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197977656
copia |
|
Codice del produttore |
575002 80
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |