• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Spazzola NOVOFLEX-B Grana SiC120 27

Codice art.: 574490 27
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie NOVOFLEX-B
Materiale guarnizione Carburo di silicio
Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 120
⌀ Spazzola D1 30 mm
⌀ Codolo Ds 5,1 mm
Lunghezza di lavoro L3 70 mm
Per foro di ⌀ 25,1 mm - 27 mm
Velocità consigliata 350 min-1 - 700 min-1
Tipo di prodotto Spazzole interne

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574490 27
EAN / GTIN 4013349529121
Codice del produttore 9818036330

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola interna autocentrante con rivestimento in sfere di carburo di silicio flessibili. Lunghezza complessiva 200 mm.

Uso:

Per smussatura bordi, lavorazione finale delle superfici e levigatura. Produce superfici rettificate uniformi con elevata distribuzione delle forze. Impiego su trapani manuali e macchine verticali. Velocità consigliata 350 – 700 min-1, tempo di contatto 20 – 40 secondi.

Nota:

Non usare a secco, ma con olio da taglio n. art. 084205.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello