{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | NOVOFLEX-B | |
Materiale guarnizione | Carburo di silicio | |
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
Grana | 120 | |
⌀ Spazzola D1 | 15,5 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,6 mm | |
Lunghezza di lavoro L3 | 60 mm | |
Per foro di ⌀ | 12,1 mm - 14 mm | |
Velocità consigliata | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzole interne |
Codice articolo | 574490 14 | |
EAN / GTIN | 4013349529046 | |
Codice del produttore | 9818036316 |