Spazzola per tubi filo in INOX 0,12 mm 13 mm

Codice art.: 574487 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
129 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzola D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Spazzola D1 13 mm
    ⌀ Codolo Ds 3,8 mm
    Spessore setole 0,12 mm
    Lunghezza di lavoro L3 25 mm
    Tipo di prodotto Spazzola per tubi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 574487 13
    EAN / GTIN 4017359304013
    Codice del produttore 56552130

    Descrizione

    Provedení:

    Kartáče pro vnitřní použití s pozinkovaným krouceným drátem a jednoduchou osazenou spirálou.
    Jemná kvalita drátu, celková délka 90 mm, délka osazení 25 mm.

    Použití:

    Plné osazení do konce drátu, ideální pro slepé otvory.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello