Spazzola per tubi filo in INOX 0,12 mm 10 mm

Codice art.: 574487 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzola D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Spazzola D1 10 mm
    ⌀ Codolo Ds 3,8 mm
    Spessore setole 0,12 mm
    Lunghezza di lavoro L3 25 mm
    Tipo di prodotto Spazzola per tubi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 574487 10
    EAN / GTIN 4017359304006
    Codice del produttore 56552100

    Descrizione

    Esecuzione:

    Spazzole per interni con filo flessibile zincato e spirale semplice.
    Filo di fine qualità, lunghezza complessiva 90 mm, lunghezza utile 25 mm.

    Uso:

    Spirale fino all’estremità del filo, ideale per fori ciechi.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello