Spazzola circolare con foro filo in ottone da 0,15 mm 80X22 mm

Codice art.: 571050 80X22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D× Larghezza utile L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spazzola D1 80 mm
Larghezza spazzola 24 mm
⌀ Foro d1 20 mm
⌀ Anello riduttore 8 mm
Lunghezza utile H1 20 mm
Numero massimo giri 10.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 571050 80X22
EAN / GTIN 4017359162842
Codice del produttore 302532

Descrizione

Esecuzione:

Filo ondulato saldamente incorporato nel corpo in acciaio. Grande spessore, elevata precisione di rotazione concentrica e resistenza all'usura. Possibilità di adattamento a diversi fori d'attacco grazie agli anelli di riduzione intercambiabili (in dotazione).

Uso:

Utilizzo su blocchi di rettifica e per lucidatura o su macchine con albero pieghevole.
Per la lavorazione di ottone, rame, metalli leggeri, ecc. Per operazioni di lucidatura, spazzolatura di precisione, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello