{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Spazzola D1 | 120 mm | |
Larghezza spazzola | 25 mm | |
⌀ Foro d1 | 30 mm | |
⌀ Anello riduttore | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Lunghezza utile H1 | 33 mm | |
Numero massimo giri | 6.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 571050 120X30 | |
EAN / GTIN | 4017359162750 | |
Codice del produttore | 303532 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spazzola circolare con foro filo in ottone da 0,15 mm 120X30 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino
65,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
102 pezzi in magazzino
42,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza utile H1 | 33 mm | 33 mm |
⌀ Spazzola D1 | 120 mm | 120 mm |
Larghezza spazzola | 25 mm | 25 mm |
Numero massimo giri | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
⌀ Anello riduttore | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare |
⌀ Foro d1 | 30 mm | 30 mm |