{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | con carburo di silicio | |
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
⌀ Spazzola D1 | 250 mm | |
Larghezza spazzola | 58 mm | |
Spessore setole | 1,1 mm | |
Lunghezza utile H1 | 50 mm | |
Macchina di propulsione | Sbavatrice da tavolo | |
Numero massimo giri | 3.600 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 570520 250X60 | |
EAN / GTIN | 4017359258835 | |
Codice del produttore | 377835 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Spazzola circolare per sbavatura microabrasiva 1,1 mm, SiC 120, ⌀ Spazzole D1 × Larghezza utile L1: 250X60mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
333,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Spazzola circolare per sbavatura filo in acciaio 0,35 mm, ⌀ spazzole D1×larghezza utile L1: 250X60mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
109 pezzi in magazzino
108,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Macchina di propulsione | Sbavatrice da tavolo | Sbavatrice da tavolo |
Lunghezza utile H1 | 50 mm | 50 mm |
Spessore setole | 1,1 mm | 0,35 mm |
⌀ Spazzola D1 | 250 mm | 250 mm |
Larghezza spazzola | 58 mm | 58 mm |
Numero massimo giri | 3.600 min-1 | 3.600 min-1 |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare |