Spazzola circolare per sbavatura filo in acciaio 0,35 mm, ⌀ spazzole D1×larghezza utile L1: 250X60mm

Codice art.: 570505 250X60
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ spazzole D1×larghezza utile L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 250 mm
Larghezza spazzola 58 mm
Spessore setole 0,35 mm
Lunghezza utile H1 50 mm
Macchina di propulsione Sbavatrice da tavolo
Numero massimo giri 3.600 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 570505 250X60
EAN / GTIN 4067263906551
Codice del produttore 570505 250X60
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Foro di attacco 50,8 mm con cava doppia per chiavetta 13×7. Altri fori possibili.
Filo in acciaio ondulato ad alta resistenza.

Uso:

Per tutte le smerigliatrici da banco standard. Elevata durata grazie al filo speciale.
Ideale per la sbavatura di lamiere, profilati, tubi, raccordi, elementi in plastica e simili.
Cava per chiavetta 13,5×7,6.

Nota:

Solo le punte agiscono sul pezzo. Una pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, bensì aumenta la potenza necessaria e riduce la durata della spazzola.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello