{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Filo INOX | |
⌀ Spazzola D1 | 250 mm | |
Larghezza spazzola | 58 mm | |
Spessore setole | 0,35 mm | |
Lunghezza utile H1 | 50 mm | |
Macchina di propulsione | Sbavatrice da tavolo | |
Numero massimo giri | 3.600 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 570510 250X60 | |
EAN / GTIN | 4017359248423 | |
Codice del produttore | 377089 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spazzola circolare per sbavatura filo in INOX 0,35 mm 250X60 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
302,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
119 pezzi in magazzino
108,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza utile H1 | 50 | 50 |
Materiale guarnizione | Filo INOX | filo in acciaio |
Spessore setole | 0,35 | 0,35 |
⌀ Spazzola D1 | 250 | 250 |
Larghezza spazzola | 58 | 58 |
Numero massimo giri | 3.600 | 3.600 |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare |