{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | filo in acciaio | |
⌀ Spazzola D1 | 100 mm | |
⌀ Foro d1 | 12 mm | |
⌀ Foro, allargabile fino a | 20 mm | |
Spessore setole | 0,3 mm | |
Lunghezza utile H1 | 21 mm | |
Numero massimo giri | 8.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 570305 100X12 | |
EAN / GTIN | 4067263906520 | |
Codice del produttore | 570305 100X12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Spazzola circolare a 1 fila filo in acciaio 0,30 mm, ⌀ spazzole D1×larghezza utile: 100X12mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
431 pezzi in magazzino
8,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
263 pezzi in magazzino
13,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza utile H1 | 21 mm | 21 mm |
Materiale guarnizione | filo in acciaio | filo INOX |
⌀ Foro, allargabile fino a | 20 mm | 20 mm |
Spessore setole | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ Spazzola D1 | 100 mm | 100 mm |
Numero massimo giri | 8.000 min-1 | 8.000 min-1 |
⌀ Foro d1 | 12 mm | 12 mm |