{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | filo INOX | |
⌀ Spazzola D1 | 100 mm | |
⌀ Foro d1 | 12 mm | |
⌀ Foro, allargabile fino a | 20 mm | |
Spessore setole | 0,3 mm | |
Lunghezza utile H1 | 21 mm | |
Numero massimo giri | 8.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 570315 100X12 | |
EAN / GTIN | 4067263906537 | |
Codice del produttore | 570315 100X12 |