• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Misuratore di altezza e incisione digitale in ABS, 200 mm, Digimatic

Codice art.: 570-227
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 570-227
EAN / GTIN 4946368374864
Codice del produttore 570-227
Numero-L L40010 3103

Descrizione

Descrizione:

Il misuratore di altezza e incisione Digimatic-HDS Digimatic ABSOLUTE offre i seguenti vantaggi: Regolazione micrometrica della scala ABSOLUTE integrata per un posizionamento preciso Punteggiatore con punta in metallo duro Con volantino per una regolazione grossolana e fine (solo 570-3xx) Emissione dati

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 200
Incremento cifre: 0,01 mm
Precisione: ±0,03 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,03 mm
Regolazione fine: 4 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±0,03 mm
Durata della batteria: circa 5000 ore
Osservazioni: 2x PRESET
Scala: scala lineare elettronica ABSOLUTE
Display: LCD, 6 cifre
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
± Commutazione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Include 1x batteria, scriba e morsetto per scriba.
Alimentazione: 1x batteria SR-44

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello