HM90 APKT 1003PDTR-8M IC910 Inserti con 2 taglienti elicoidali, per spallamenti a 90° molto accurati

Codice art.: 5691931
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI2000
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5691931
EAN / GTIN 7291075126181
Codice del produttore 5691931
Numero-L L23910 441

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm, Lunghezza inserto (INSL) 11.45 mm, Spessore inserto (S) 3.53 mm, Larghezza inserto (W1) 6.76 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 10.26 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm
  • Figura 4
  • Lunghezza inserto (INSL) 11.45 mm
  • Spessore inserto (S) 3.53 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6.76 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI2000" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello