• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

OFMW 0706R10-FF IC928 Inserti a 8 taglienti per fresatura con avanzamenti molto elevati

Codice art.: 5691508
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5691508
EAN / GTIN 7291075198478
Codice del produttore 5691508
Numero-L L23910 428

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 2.2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 7 mm, Spessore inserto (S) 8 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.2 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 135 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 7 mm
  • Spessore inserto (S) 8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FEEDMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello