• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Spazzola di lucidatura (feltro) MED

Codice art.: 568495 MED
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sostrato del materiale abrasivo Feltro
Grado durezza medio
⌀ Rullo 100 mm
Larghezza rullo 100 mm
⌀ Foro 19 mm
Velocità consigliata 1.900 min-1
Tipo di prodotto Spazzola di lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 568495 MED
EAN / GTIN 4045197890757
Codice del produttore 568495 MED

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Feltro disposto a ventaglio. Dimensioni ⌀ 100×100 mm, ⌀ Foro 19 mm con sede multipla.

Uso:

Grandi lavori di lucidatura con flessibilità e adattamento ai contorni maggiori. L'uso successivo dell'esecuzione medio-dura e morbida permette di ottenere superfici a specchio di notevole qualità.

Nota:

Le spazzole di lucidatura in feltro vanno usati in combinazione con paste abrasive e per lucidatura come n. art. 552250 / 555740.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello