Pasta abrasiva SiC, Grana SiC-pasta abrasiva: 150

Codice art.: 552250 150
copia
Prezzo per 1 Articolo (49,20 € / 1 Kilogramm)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana SiC-pasta abrasiva Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
Grana pasta abrasiva SiC 150
Confronto granulometrico 55 µm - 88 µm
Grado di finezza medio − fine
Contenuto 400 g
Tipo di prodotto Pasta abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 552250 150
copia
EAN / GTIN 4045197240101
copia
Codice del produttore 552250 150
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
adatto per / [m/min]
 
5
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
5
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
5
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
 
5
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
 
5
Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
 
5
INOX
adatto per / [m/min]
 
5
Ti
adatto per / [m/min]
 
5
GG(G)
adatto per / [m/min]
 
5
CuZn
adatto per / [m/min]
 
5
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Pasta abrasiva (solubile in olio) con carburo di silicio (SiC), contenuto di 400 g.

Uso:

Per lucidare superfici già smerigliate.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello