S890 SNMU 1305PNR-MM IC5100 Inserti bilaterali quadri con 8 taglienti

Codice art.: 5684632
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELIDO 890 LINE
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5684632
    EAN / GTIN 7291075290349
    Codice del produttore 5684632
    Numero-L L23910 139

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm, Diametro inscritto (IC) 13 mm, Spessore inserto (S) 5.6 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 9 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm
    • Diametro inscritto (IC) 13 mm
    • Spessore inserto (S) 5.6 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.18 mm/tooth
    • Numero di taglienti 8

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "HELIDO 890 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello