S890 SSB D125-20-40-R13 Frese a disco a profilo parziale, per inserti HELIDO S890 SNMU 1305

Codice art.: 3106272
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIDO 890 LINE
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106272
EAN / GTIN 7291075314816
Codice del produttore 3106272
Numero-L L23980 539

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 33 mm, Diametro della fresa (DC) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 14, Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm, Hub Diameter (DHUB) 56 mm, Overall Length (OAL) 24 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 14

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 33 mm
  • Diametro della fresa (DC) 125 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 14
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 56 mm
  • Master Insert Identification (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Overall Length (OAL) 24 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 14
  • Lunghezza utile (LU) 20 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIDO 890 LINE" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello