QPMT 100408PDTN-M IC830 Inserti quadri con 4 taglienti

Codice art.: 5682696
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie QUAD2000
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5682696
EAN / GTIN 7291075119428
Codice del produttore 5682696
Numero-L L23910 374

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 10.35 mm, Spessore inserto (S) 4.12 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.7 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 10.35 mm
  • Spessore inserto (S) 4.12 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "QUAD2000" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello