MTECS 06054D20 0.5ISO IC908 Frese a cendela integrali con diametri ridotti per filettatura interna ISO metrica

Codice art.: 5682079
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5682079
EAN / GTIN 7291075145977
Codice del produttore 5682079
Numero-L L24210 366

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 5.35 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Passo del filetto (TP) 0.5 mm, Dimensione del Filetto M6, Dimensione Filetto M6, Dimensione del Filetto M6, Dimensione Filetto M6

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 5.35 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 58 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.5 mm
  • Dimensione del Filetto M6
  • Lunghezza utile (LU) 20 mm

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello