MTECI 03019C5 A60 IC902 Frese integrali a profilo parziale a 60° per filettature interne ed esterne

Codice art.: 3329685
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3329685
    EAN / GTIN 7291075263312
    Codice del produttore 3329685
    Numero-L L24210 437

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm, Diametro della fresa (DC) 1.9 mm, Overall Length (OAL) 39 mm, Dimensione del Filetto (a), Dimensione Filetto (a), Dimensione del Filetto (a), Dimensione Filetto (a)

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) External
    • Diametro della fresa (DC) 1.9 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Overall Length (OAL) 39 mm
    • Passo esterno 0.35-0.60 mm
    • Passo interno 0.35-0.60 mm
    • Pitch TPI External (TPI Ext) 72-40 Threads/″
    • Pitch TPI Internal (TPI Int) 72-40 Threads/″
    • Tipo di Stelo Round
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Dimensione del Filetto (a)
    • Lunghezza utile (LU) 5.2 mm

    Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello