Blocchetto manuale chiusura a strappo 150 mm

Codice art.: 567857 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
156 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per dischi di ⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale Gomma
    Lunghezza 150 mm
    Larghezza 88 mm
    Altezza 51 mm
    Con incavi per le dita si
    Per dischi con chiusura a strappo di ⌀ 150 mm
    Tipo di prodotto Blocchetto per levigare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 567857 150
    EAN / GTIN 2050001030726

    Descrizione

    Esecuzione:

    In gomma elastica, rapida sostituzione del foglio, grazie alla chiusura a strappo.
    Semplice da utilizzare grazie agli incavi per le dita.

    Uso:

    Rettifica manuale di superfici e contorni. La carta abrasiva non scivola.
    Per fogli circolari a strappo di ⌀125 mm o di ⌀150 mm.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello