• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Blocchetto manuale chiusura a strappo 125 mm

Codice art.: 567857 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per dischi di ⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Gomma
Lunghezza 125 mm
Larghezza 81 mm
Altezza 51 mm
Con incavi per le dita si
Per dischi con chiusura a strappo di ⌀ 125 mm
Tipo di prodotto Blocchetto per levigare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 567857 125
EAN / GTIN 2050001030405

Descrizione

Esecuzione:

In gomma elastica, rapida sostituzione del foglio, grazie alla chiusura a strappo.
Semplice da utilizzare grazie agli incavi per le dita.

Uso:

Rettifica manuale di superfici e contorni. La carta abrasiva non scivola.
Per fogli circolari a strappo di ⌀125 mm o di ⌀150 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello