• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Platorello con chiusura a strappo, M14 125 mm

Codice art.: 567760 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
312 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado durezza medio
⌀ Esterno 125 mm
Filettatura M14
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 567760 125
EAN / GTIN 2050001030283
Codice del produttore 567760 125

Descrizione

Esecuzione:

Lato adesivo con chiusura a strappo; presa sicura di fogli circolari con chiusura a strappo.
Platorello robusto per lavori di levigatura generici.

Uso:

Filettatura M14 per serraggio diretto su smerigliatrici angolari (massimo 80 m/s).

Nota:

Platorello in gomma per levigatrici non adatto per dischi con chiusura a strappo n. art. 566902566950.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Platorello con chiusura a strappo, M14 125 mm

Platorello con chiusura a strappo, M14 125 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
312 pezzi in magazzino
12,96 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
155 pezzi in magazzino
22,99 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
84 pezzi in magazzino
17,56 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Esterno 125 125 125
Filettatura M14 M14
Grado durezza medio morbido
Numero massimo giri 11.000
Velocità periferica massima 80 40 80
Tipo di prodotto Platorello di supporto Platorello di supporto Platorello di supporto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello