Disco abrasivo Cubitron™ II 947A 40

Codice art.: 567521 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    2,54 € / Articolo
  • da 25 Articolo
    2,12 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
613 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Cubitron™II
    Materiale abrasivo Cubitron™ II
    Sigla materiale abrasivo Ceramica
    Grana 40
    Sostrato del materiale abrasivo Base di tessuto
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    ⌀ Disco 125 mm
    Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare; levigatrice roto-orbitale
    Velocità periferica massima 40 m/s
    Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 567521 40
    EAN / GTIN 30076308457038
    Codice del produttore 7100113120

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il dorso del foglio è dotato di chiusura a strappo ed è autoadesivo in abbinamento al platorello con chiusura a strappo n. art. 567760. Per sostituire rapidamente il disco.
    Dischi abrasivi a strappo con grana ceramica Cubitron™II (autoaffilante) di forma precisa e tessuto X resistente. Capacità di asportazione e durata molto elevate.

    Uso:

    Su smerigliatrici angolari o levigatrici roto-orbitali con platorello in gomma con chiusura a strappo (senza dispositivo di aspirazione della polvere). Velocità massima di lavorazione 40 m/s.
    Per la lavorazione di tutti gli acciai, e in particolare per i materiali difficili da lavorare come acciaio legato, leghe di nichel, cromo, titanio.

    Nota:

    Blocchetto idoneo per fogli circolari con chiusura a strappo vedi n. art. 567857 Dim. 125 e 150. Dischi in tessuto con chiusura a strappo vedi n. art. 566902566950. Per la mini-levigatrice con ⌀ 50 mm e ⌀ 75 mm, vedi n° articolo 554005 e successivi.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello