MT LNHU 4006 I2.00ISO IC908 Inserti per filettatura interna ISO

Codice art.: 5669500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5669500
    EAN / GTIN 7291075376227
    Codice del produttore 5669500
    Numero-L L24290 162

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 40 mm, Insert Thickness Total (S1) 6.4 mm, Larghezza inserto (W1) 20.8 mm, Passo del filetto (TP) 2 mm

    Proprietà:

    • Lunghezza inserto (INSL) 40 mm
    • Insert Thickness Total (S1) 6.4 mm
    • Larghezza inserto (W1) 20.8 mm
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Passo del filetto (TP) 2 mm
    • Tipo filetto (TTP_DF2) INT

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello