EBI-E4L 250-500/700C250CF IC902 Frese a candela a 4 eliche a 38° con colli alleggeriti 3xD e passo variabile per lo smorzamento delle vibrazioni su materiali duri

Codice art.: 5669429
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5669429
EAN / GTIN 7291075357592
Codice del produttore 5669429
Numero-L L24180 2175

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 1/4″ ,Decimale Equivalente 0.25″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 1/2″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2-1/2″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/4″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.124″
  • Diametro della fresa (DC): 1/4″
  • Decimale Equivalente: 0.25″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1/2″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 0.7″

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello