ECI-H4S 375-375C375CFE2,5 IC608 Short, frese a 4 eliche con elica diversa e passo variabile, per smorzamento delle vibrazioni

Codice art.: 5669387
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5669387
copia
EAN / GTIN 7291075362770
copia
Codice del produttore 5669387
copia
Numero-L L24180 2128
copia

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″ ,Diametro della fresa (DC) 3/8″ ,Decimale Equivalente 0.375″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 3/8″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.016″
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Decimale Equivalente: 0.375″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 3/8″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 36 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 0.38″

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Tec Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello