EC-B6 06-06/14C06R.25H50 IC702 Frese integrali extra lunghe con 6 eliche a 45°, per finitura di materiali duri fino a 65 HRC

Codice art.: 5669210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5669210
EAN / GTIN 7291075022926
Codice del produttore 5669210
Numero-L L24180 946

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 6 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 50 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 6 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Angolo d elica (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.07 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Neck Diameter (DN) 5.85 mm
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 14 mm

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello