Descrizione:
Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 3 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 55 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
- Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
- Diametro della fresa (DC) 3 mm
- Cutting Diameter Tolerance e8
- Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
- Flute Count (NOF) 2
- Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.015 mm/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.005 mm/tooth
- Neck Diameter (DN) 2.85 mm
- Overall Length (OAL) 55 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Tipo di Stelo Round
- Lunghezza utile (LU) 12 mm