Descrizione:
Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 1.5 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 50 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
- Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
- Diametro della fresa (DC) 1.5 mm
- Cutting Diameter Tolerance e8
- Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm
- Flute Count (NOF) 2
- Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.008 mm/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.003 mm/tooth
- Neck Diameter (DN) 1.45 mm
- Overall Length (OAL) 50 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Tipo di Stelo Round
- Lunghezza utile (LU) 12 mm