MM EFF100T2R1.0-6T06H IC903 Testine intercambiabili in metallo duro a 4, 6 eliche per fresatura ad elevati avanzamenti con ridotte profondità di taglio

Codice art.: 5668259
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTIFEEDMASTER
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5668259
EAN / GTIN 7291075286755
Codice del produttore 5668259
Numero-L L24060 106

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.5 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 0.45 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 16.65 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.45 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Functional Length (LF) 10 mm
  • fz(max) 0.47 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 16.65 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 97 Degrees

Della stessa serie "MULTIFEEDMASTER" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello