MM EFF080T3R1.62-4T05 IC903 Testine intercambiabili in metallo duro a 4, 6 eliche per fresatura ad elevati avanzamenti con ridotte profondità di taglio

Codice art.: 5606815
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTIFEEDMASTER
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5606815
EAN / GTIN 7291075286656
Codice del produttore 5606815
Numero-L L24060 427

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.5 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 0.4 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 17.1 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Raggio dellinserto (RE) 1.62 mm
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.4 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 10 mm
  • fz(max) 0.48 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 17.1 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 97 Degrees

Della stessa serie "MULTIFEEDMASTER" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello