MM FF.750R.08-2T12 IC908 Testine intercambiabiabili in metallo duro FEEDMILL con 2 eliche, per fresatura ad elevati avanzamenti e ridotta profondità di taglio

Codice art.: 5692782
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MULTIFEEDMASTER
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5692782
EAN / GTIN 7291075171006
Codice del produttore 5692782
Numero-L L24060 838

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.726″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.056″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Overall Length (OAL): 31.2″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.726″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Raggio dellinserto (RE): 0.079″
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 3/4″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.056″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Functional Length (LF): 0.685″
  • fz(max): 0.0591 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 31.2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 7 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 100 Degrees

Della stessa serie "MULTIFEEDMASTER" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello