MTECD 06038C14 32UN IC908 Frese sinistre in metallo duro per filettature con profilo UN e smussi

Codice art.: 5667211
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5667211
EAN / GTIN 7291075450545
Codice del produttore 5667211
Numero-L L24210 36

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 3.8 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Dimensione del Filetto 10, Dimensione Filetto 10, Dimensione del Filetto 10, Dimensione Filetto 10, Filetti per pollice (TPI) 32 Threads/″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.3 mm
  • Diametro della fresa (DC) 3.8 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 58 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Dimensione del Filetto 10
  • Filetti per pollice (TPI) 32 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 14 mm

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello