MTECD 08061D18 1.25ISO IC908 Frese sinistre corte in metallo duro per piccoli diametri, per filettatura interna ISO e smussi

Codice art.: 5667198
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5667198
EAN / GTIN 7291075327939
Codice del produttore 5667198
Numero-L L24210 25

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 6.1 mm, Overall Length (OAL) 64 mm, Passo del filetto (TP) 1.25 mm, Dimensione del Filetto M8-M12, Dimensione Filetto M8-M12, Dimensione del Filetto M8-M12, Dimensione Filetto M8-M12

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 6.1 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 64 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1.25 mm
  • Dimensione del Filetto M8-M12
  • Lunghezza utile (LU) 18 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello