BLR D250-QCS IC808 Inserti bilaterali per frese toriche BLP

Codice art.: 5667083
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5667083
    EAN / GTIN 7291075347289
    Codice del produttore 5667083
    Numero-L L23970 285

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 20.5 mm, Spessore inserto (S) 3.8 mm, Larghezza inserto (W1) 8.9 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 12.5 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Lunghezza inserto (INSL) 20.5 mm
    • Spessore inserto (S) 3.8 mm
    • Larghezza inserto (W1) 8.9 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Numero di taglienti 2

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello