Disco in fibra KF 708 corindone seminobile (A) 16

Codice art.: 566600 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    1,90 € / Articolo
  • da 50 Articolo
    1,58 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
340 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KF708
Materiale abrasivo Corindone seminobile (A).
Sigla materiale abrasivo A
Grana 16
Sostrato del materiale abrasivo Fibra vulcanizzata
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 180 mm
Adattatore Sistema di cambio rapido Roloc™
⌀ Foro 22,23 mm
Denominazione originale prodotto VSM KF 708
Per sistema di cambio rapido Roloc™
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 8.488 min-1
Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566600 16
EAN / GTIN 4018875993743
Codice del produttore 727866

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
Disco fibrato universale VSM KF 708 di grande qualità per la smerigliatura di metalli,
plastica, legno o simili. Tipo di abrasivo: corindone seminobile (A).

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566650/566670. Per la rettifica di superfici piane o curve con elevata flessibilità.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello