Platorello di supporto ISO medio-duro/nervato 172 mm

Codice art.: 566670 172
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
69 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Esterno 172 mm
    Inclusa ghiera di serraggio si
    Per ⌀ disco 180 mm
    Velocità periferica massima 80 m/s
    Numero massimo giri 8.500 min-1
    Tipo di prodotto Platorello di supporto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 566670 172
    EAN / GTIN 2050001031792
    Codice del produttore 566670 172

    Descrizione

    Esecuzione:

    Platorelli di supporto per dischi fibrati con elevata termostabilità. Design speciale per la massima efficienza dei dischi fibrati.
    Platorello di media durezza con alette larghe per un miglior supporto della grana nella levigatura di bordi e in piano. Per lavori di levigatura grezzi nelle grane da 36 a 60.
    A norma ISO.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello