Disco abrasivo lamellare per acciaio, POLIFAN CURVE (ZA) 125X16 mm

Codice art.: 566320 125X16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    14,52 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    12,10 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
563 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: Radiale
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo ZA
Grana 40
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma Radiale
⌀ Disco 125 mm
Larghezza sul raggio 14 mm
Larghezza disco 16 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Per raggi di saldature d’angolo > 8 mm
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566320 125X16
EAN / GTIN 4007220790175
Codice del produttore 4007220790175

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo lamellare per la lavorazione di saldature d’angolo. La forma radiale con disposizione speciale delle lamelle permette di sfruttare in modo ottimale il materiale abrasivo nel raggio. Capacità di asportazione, durata e stabilità della forma elevate.
SGP CURVE STEELOX (ZA) in grana 40 per elevate prestazioni di asportazione.

Uso:

Molatura precisa di geometrie di saldature d’angolo, smussi e sbavature.
Esecuzione larga (L) per saldature d’angolo > 8 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello