Disco abrasivo lamellare per acciaio, POLIFAN CURVE (ZA) 125X14 mm

Codice art.: 566320 125X14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    13,86 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    11,55 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
630 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco × Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: Radiale
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo ZA
Grana 40
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma Radiale
⌀ Disco 125 mm
Larghezza sul raggio 11 mm
Larghezza disco 14 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Per raggi di saldature d’angolo > 5 mm
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566320 125X14
EAN / GTIN 4007220790151
Codice del produttore 4007220790151

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo lamellare per la lavorazione di saldature d’angolo. La forma radiale con disposizione speciale delle lamelle permette di sfruttare in modo ottimale il materiale abrasivo nel raggio. Capacità di asportazione, durata e stabilità della forma elevate.
SGP CURVE STEELOX (ZA) in grana 40 per elevate prestazioni di asportazione.

Uso:

Molatura precisa di geometrie di saldature d’angolo, smussi e sbavature.
Esecuzione medio-larga (M) per saldature d’angolo > 5 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello